Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinkleuchte 4W AC rt 230V LED IP65 Aufb XVBL1M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalstation mit Blinklicht, rot XVB, Integral LED, 230V AC, IP 65
Signalstation mit Blinklicht, rot XVB, Integral LED, 230V AC, IP 65
Signalstation mit Blinklicht, rot XVB, Integral LED, 230V AC, IP 65
Artikel-Nr.:
     262-E887H84
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBL1M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Blinkleuchte 4W AC rt 230V LED IP65 Aufb XVBL1M4
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsspannung DC:
0 - 0 V
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
4 W W
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
AC
Stromaufnahme:
0.017 A A
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 82,92*
€ 100,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,86*
€ 100,54*
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 104,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,86*
€ 104,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,81*
€ 117,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.