Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht LED or Ø70mm IP65 120V50Hz AC sw XVBC5G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtelement, Blinklicht, orange, 120V AC
Leuchtelement, Blinklicht, orange, 120V AC
Leuchtelement, Blinklicht, orange, 120V AC
Artikel-Nr.:
     262-E887H30
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBC5G5
EAN/GTIN:
     3389110145809
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Blinklicht LED or Ø70mm IP65 120V50Hz AC sw XVBC5G5
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 - 120 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120 - 120 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Farbe:
orange
Funktion:
Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led blinkleuchte rot, kontrolllampe, kontrollleuchte rot, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,00*
€ 88,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,11*
€ 88,39*
Frei Haus
ab € 73,43*
€ 90,02*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,66*
€ 92,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,81*
€ 101,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.