Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais elektr 50-200A 1SHilf UC DirektanbEinzel 1ÖHilf 24-230V CLASS10 3RB2056-1FW2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-E879F31
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RB20561FW2
EAN/GTIN:
     4011209638297
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Überlastrelais elektr 50-200A 1SHilf UC DirektanbEinzel 1ÖHilf 24-230V CLASS10 3RB2056-1FW2
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 220 V
Einstellbarer Strombereich:
50 - 200 A
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Reset-Funktion automatisch:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,75*
€ 154,65*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,70*
€ 160,62*
Frei Haus
ab € 146,25*
€ 173,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,14*
€ 182,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 229,03*
€ 270,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,28*
€ 321,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,10*
€ 316,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19564EA1
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.