| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B423A65 Herst.-Nr.: 279401 EAN/GTIN: 4015082794019 |
| |
|
| | |
| Handgriff NOT-AUS rt f.Leistungsschalter Geeignet für NOT-AUS NZM2-XTVDVR-0 Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Hängeschlossverriegelung: | ja | Schutzart (NEMA): | 4X, 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eaton not aus, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 58,29* | € 72,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,12* | € 75,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,05* | € 77,91* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 64,94* | € 79,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,84* | € 80,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|