Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter A 4p 400V 40A 0,03A 4TE REG 10kA 0,25kAstoß F204A-40/0.03-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E854I88
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204123R1400
EAN/GTIN:
     8012542820208
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter A 4p 400V 40A 0,03A 4TE REG 10kA 0,25kAstoß F204A-40/0.03-L
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 - 25 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
40 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
75.8 mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50/60 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, schutzschalter abb, schutzschalter, schutzschalter 4 polig, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 35,15*
€ 45,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,19*
€ 45,79*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,80*
€ 46,51*
3 Tage
48
€ 6,40*
ab € 35,79*
€ 46,74*
€ 5,00*
ab € 36,52*
€ 47,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,11*
Zubehör
ABB
2CSF200922R0001
ab € 23,21*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,19*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,52*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,95*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,84*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 32,05*
Zubehör
ABB
2CDL030101R3039
ab € 73,96*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0002
ab € 0,65*
Zubehör
ABB
2CDL200003R5003
ab € 2,70*
Zubehör
ABB
2CDL200010R2530
ab € 1,89*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1028
ab € 10,80*
Zubehör
ABB
2CDL210011R1057
ab € 10,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.