Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø26mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C IWS26-PA6(25)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wellrohr Ø26mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C
Wellrohr Ø26mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C
Artikel-Nr.:
     262-E832J69
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22260
EAN/GTIN:
     4031026192734
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Wellrohr Ø26mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C IWS26-PA6(25)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
31.2 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
60 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
HB
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
25.8 mm mm
Nenndurchmesser:
26 mm mm
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Ölbeständig:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,3582*
€ 4,3182*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 4,64*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,8537*
€ 4,9237*
1
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 4,95*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 4,32346*
€ 5,51346*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 5,51346*
€ 6,56102
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,20346*
€ 6,19212
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,32346*
€ 5,14492
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 137,8365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.