Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolvin Wellrohr Ø26mm PA6 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1664053
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     IWS26-PA6-BK(25)
EAN/GTIN:
     4031026192734
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Guter Abriebschutz. Hoch flexibel. Beständig gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsmittel. Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302. Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Personen- und Lastkraftwagen sowie in Schaltschränken und Maschinen. Außendurchmesser: 31,2 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 25,8 mm, Einsatztemperatur: -40...120 °C, Brandschutz nach UL 94: sonstige, Biegeradius, statisch: 60 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Nenndurchmesser: 26 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Biegeverhalten: flexibel, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Biegeradius, dynamisch: 60 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
IWS26-PA6-BK(25)
Ident Code:
169-22260
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 65,00*
ab € 3,2864*
€ 4,2064*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,3482*
€ 4,2882*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 4,62*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,8437*
€ 4,9037*
25
Frei Haus
ab € 3,9896*
€ 5,2508*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 4,2882*
€ 5,10296
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,0882*
€ 4,86496
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,3482*
€ 3,98436
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 107,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.