Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter 20m 40V IP68 5A 40000420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerschalter 20m 40V IP68 5A 40000420
Artikel-Nr.:
     262-E831E21
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     40000420
EAN/GTIN:
     4250627800545
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
nolta schwimmerschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter 20m 40V IP68 5A 40000420
Weitere Informationen:
Kabellänge:
20 m
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Max. Spannung der Kontakte:
40 V
Schutzart (IP):
IP68
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 20m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nolta
40000410
ab € 97,72*
Ähnlich
Nolta
40000403
ab € 87,25*
Ähnlich
Nolta
40000405
ab € 82,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.