Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter 3m 40V IP68 5A Montage 40000403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerschalter 3m 40V IP68 5A Montage
Schwimmerschalter 3m 40V IP68 5A Montage
Artikel-Nr.:
     262-E831E18
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     40000403
EAN/GTIN:
     4250627800514
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
nolta schwimmerschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter 3m 40V IP68 5A Montage 40000403
Weitere Informationen:
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
zylindrisch
Durchmesser Schwimmer:
100 mm
Explosionsgeschützt:
ja
Geeignet für Fäkalien:
ja
Geeignet für Haushaltsabwasser:
ja
Geeignet für Kühlwasser:
ja
Kabellänge:
3 m
Material Schwimmer:
Kunststoff
Max. Arbeitsdruck:
2 bar
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
80 °C
Max. Spannung der Kontakte:
40 V
Montage vertikal:
ja
Montageart:
oberhalb des Schachts hängend
Schutzart (IP):
IP68
Schutzart (NEMA):
2
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter ip68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nolta
40000410
ab € 97,72*
Ähnlich
Nolta
40000420
ab € 128,00*
Ähnlich
Nolta
40000405
ab € 82,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.