Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter 5m 40V IP68 5A 40000405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerschalter 5m 40V IP68 5A 40000405
Artikel-Nr.:
     262-E831E19
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     40000405
EAN/GTIN:
     4250627800521
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
nolta schwimmerschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter 5m 40V IP68 5A 40000405
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Max. Spannung der Kontakte:
40 V
Schutzart (IP):
IP68
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nolta
40000410
ab € 97,72*
Ähnlich
Nolta
40000420
ab € 128,00*
Ähnlich
Nolta
40000403
ab € 87,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.