Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter 10m 40V IP68 5A 40000410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerschalter 10m 40V IP68 5A 40000410
Artikel-Nr.:
     262-E831E20
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     40000410
EAN/GTIN:
     4250627800538
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Schwimmerschalter 10m 40V IP68 5A 40000410
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Max. Spannung der Kontakte:
40 V
Schutzart (IP):
IP68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nolta
40000420
ab € 128,00*
Ähnlich
Nolta
40000403
ab € 87,25*
Ähnlich
Nolta
40000405
ab € 82,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.