Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E826A88 Herst.-Nr.: 194086 EAN/GTIN: 4010311047249 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe Warmschr 1x70-240qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel CHM/24KV/70-240 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 1 | Ausführung: | Warmschrumpf | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 12,7/22 (24) kV | Isoliermaterial: | Kunststoff | Leiternennquerschnitt: | 70 - 240 mm² | Mit Schutzleiter: | ja | Mit konzentrischer Abschirmung: | ja | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne | geeignet für: | Kunststoffkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 170,53* | € 204,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,10* | € 212,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 174,56* | € 212,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 184,73* | € 220,51* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 200,75* | € 238,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|