Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW Kst GerVerbDosekast IP3X rechteck 240x140x72mm 9192-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E818F02
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9192-27
EAN/GTIN:
     4013456532359
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW Kst GerVerbDosekast IP3X rechteck 240x140x72mm 9192-27
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
12
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
140 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
orange
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
55 mm
Länge:
240 mm
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
72 - 72 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 58,35305*
€ 66,36305*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 60,04*
€ 68,29*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 67,63*
€ 76,03*
1
€ 5,46*
ab € 60,97*
€ 76,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,1933*
€ 76,6933*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 66,36305*
€ 78,97203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,35305*
€ 69,44013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 663,6305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9196-22
ab € 35,53426*
Ähnlich
Kaiser
9196-27
ab € 58,05243*
Ähnlich
Kaiser
9197-22
ab € 66,8635*
Ähnlich
Kaiser
9197-27
ab € 97,44096*
Ähnlich
Kaiser
9195-22
ab € 20,74987*
Ähnlich
Kaiser
9195-27
ab € 27,82588*
Ähnlich
Kaiser
9192-22
ab € 40,26052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.