Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser HW-Einbaugehäuse hfr.,240x140x72mm 9192-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-175675
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9192-27
EAN/GTIN:
     4013456532359
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kaiser HW-Einbaugehäuse hfr.,240x140x72mm 9192-27 Montageart Hohlwand, Form rechteckig, Bauform Verbindungsdose/-kasten, Ausführung Einzel, Bestückung ohne, Durchmesser 68mm, Länge 240mm, Breite 140mm, Innentiefe 55mm, Befestigung der Geräte schrauben, Für Rohrdurchmesser 32 mm, Einführung von hinten, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Farbe orange, Schutzart (IP) IP3X, Deckel Mineralfaserplatte, Deckelbefestigung geschraubt, Funktionserhalt ohne, Stutzen ohne,
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rechteckig
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Länge:
240 mm
Breite:
140 mm
Innentiefe:
55 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Rohrverriegelung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP3X
Deckel:
Mineralfaserplatte
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Winddicht:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Mit Nagellaschen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Beton Einbaugehäuse, Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Verbindungsdose, kaiser hohlraumdose, hohlraumdose, abzweigdose ip3x, Dose, Einbaugehäuse, Kasten, Klemmenkasten, Leergehäuse, Montagegehäuse, Universalgehäuse, Unterputz-Einbaudose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 58,45305*
€ 66,34305*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 60,14*
€ 68,16*
1
€ 5,46*
ab € 61,07*
€ 76,44*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,2933*
€ 76,6933*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 67,39*
€ 83,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 838,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9196-22
ab € 35,44426*
Ähnlich
Kaiser
9196-27
ab € 57,96243*
Ähnlich
Kaiser
9197-22
ab € 66,8235*
Ähnlich
Kaiser
9197-27
ab € 96,80096*
Ähnlich
Kaiser
9195-22
ab € 20,70987*
Ähnlich
Kaiser
9195-27
ab € 27,74588*
Ähnlich
Kaiser
9192-22
ab € 40,20052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.