Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatte PVC 109,5mm sw Polyvinylchlorid (PVC) T4BP0S29011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte ohne Lochbild für T4B 110x77mm Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011
Abdeckplatte ohne Lochbild für T4B 110x77mm Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011
Abdeckplatte ohne Lochbild für T4B 110x77mm Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     262-E818E23
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408228
EAN/GTIN:
     4012195114659
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Blinddeckel
Blindverschluss
obo bettermann blinddeckel
Blindplatte PVC 109,5mm sw Polyvinylchlorid (PVC) T4BP0S29011
Weitere Informationen:
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Befestigungsart:
schrauben
Blindplatte:
ja
Farbe:
schwarz
Länge der Abdeckplatte:
109.5 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: abdeckplatte (unterflurkanal), blinddeckel schwarz, Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 3,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,96*
€ 5,46*
ab € 2,67*
€ 4,04*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,77*
€ 4,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.