Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte ohne Lochbild für T4B 110x77mm Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte ohne Lochbild für T4B 110x77mm Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011
Abdeckplatte ohne Lochbild für T4B 110x77mm Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011
Abdeckplatte ohne Lochbild für T4B 110x77mm Polyvinylchlorid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-7408228
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408228
EAN/GTIN:
     4012195114659
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Blinddeckel
Blindverschluss
obo bettermann blinddeckel
Abdeckplatte "blind", passend zur T4B-Längsseite (1/1-Abdeckung).
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
77 mm
Anwendung:
Aufflur-Tank
Befestigungsart:
schrauben
Blindplatte:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: abdeckplatte (unterflurkanal), blinddeckel schwarz, Abdeckplatte, Tank-Abdeckplatte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.