Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35961266 Herst.-Nr.: 7408228 EAN/GTIN: 4012195114659 |
| |
|
| | |
| Abdeckplatte o. Lochbild f. T4B P0S2 9011 Abdeckplatte " blind" , passend zur T4B-Längsseite (1/1-Abdeckung). Weitere Informationen: | | Länge der Abdeckplatte: | 77 mm | Anwendung: | Aufflur-Tank | Befestigungsart: | schrauben | Blindplatte: | ja | Mit Beschriftungsfeld: | nein | Geeignet für Beschriftungsfeld: | nein | Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,58* | € 3,91* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,61* | € 3,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,66* | € 4,04* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,76* | € 4,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,79* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|