Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 230V 5300Hz UC 3000Upm BRS39AWA70ABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Ph.-Schrittmotor, 4,52Nm, Welle Ø 9,5mm, L=98mm, o. Bremse, Klemmkasten
3-Ph.-Schrittmotor, 4,52Nm, Welle Ø 9,5mm, L=98mm, o. Bremse, Klemmkasten
3-Ph.-Schrittmotor, 4,52Nm, Welle Ø 9,5mm, L=98mm, o. Bremse, Klemmkasten
Artikel-Nr.:
     262-E782C06
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BRS39AWA70ABA
EAN/GTIN:
     3389119223843
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor 230v
Schrittmotor 230V 5300Hz UC 3000Upm BRS39AWA70ABA
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Schrittmotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
5300 - 5300 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom:
2.6 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
0.9 Nm.
Polzahl:
0
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, schrittmotor schneider, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Servomotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,67*
€ 620,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 564,30*
€ 625,71*
Frei Haus
ab € 727,90*
€ 795,58*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 822,74*
€ 892,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 823,61*
€ 896,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,51*
€ 1.066,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,65*
€ 1.051,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,56*
€ 1.020,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,66*
€ 1.001,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,61*
€ 980,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.