Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer M8 6-21mm VA unbeh SSP6-21M8A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     262-E708J15
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486284
EAN/GTIN:
     4012196342143
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
obo trägerklammer m8
Trägerklammer M8 6-21mm VA unbeh SSP6-21M8A2
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
Kantenclip
Geeignet für Flanschstärke:
6 - 21 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung obo, trägerklammer m8, Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 310,54*
€ 356,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 311,54375*
€ 357,03375*
Frei Haus
ab € 315,45*
€ 359,90*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 320,8875*
€ 366,0275*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 404,5145*
€ 454,9345*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 454,9345*
€ 541,37206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 446,2845*
€ 531,07856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 430,1345*
€ 511,86006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 419,7645*
€ 499,51976
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 404,5145*
€ 481,37226
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 16,18058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.