Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer M6 6-21mm ST fvz SSP6-21M6FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E708J08
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486232
EAN/GTIN:
     4012196342112
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
obo trägerklemme gewinde m6
Trägerklammer M6 6-21mm ST fvz SSP6-21M6FT
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
Kantenclip
Geeignet für Flanschstärke:
6 - 21 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung obo, trägerklammer, Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 4,7368*
€ 5,9068*
25
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 6,15*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,1392*
€ 6,4392*
3 Tage
2778
25
€ 5,80*
ab € 5,19*
€ 6,46*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 6,1466*
€ 7,6066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,6066*
€ 9,05185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1366*
€ 8,49255
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,1466*
€ 7,31445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 190,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.