Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer schwere Ausführung SSP 6-21 M6 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trägerklammer schwere Ausführung SSP 6-21 M6 FT
Trägerklammer schwere Ausführung SSP 6-21 M6 FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-50966178
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486232
EAN/GTIN:
     4012196342112
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
obo trägerklemme gewinde m6

Trägerklammer schwere Ausführung SSP 6-21 M6 FT

Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M6 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
6..21 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung obo, trägerklammer, Steckklammer, Steckklemme, Klammer, Kastenklemme, Klemme, Flanschklammer, Befestigungsklammer, Befestigungselement
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 4,7368*
€ 5,9068*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 6,15*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,1392*
€ 6,4392*
3 Tage
2778
25
€ 5,80*
ab € 5,19*
€ 6,46*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 5,3262*
€ 6,6262*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 153,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.