Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Trägerklammer schwere Ausführung SSP 6-21 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-578819
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486232
EAN/GTIN:
     4012196342112
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
obo trägerklemme gewinde m6
OBO Bettermann Vertr Trägerklammer schwere Ausführung SSP 6-21 M6 FT Geeignet für Flanschstärke 6 ...

21mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche feuerverzinkt, Trägerklammer, mit Schraube und Druckwanne fixierbar.

Weitere Informationen:
Geeignet für Flanschstärke:
6 mm | 21 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung obo, trägerklammer, Befestigungselement, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Kastenklemme, Klammer, Klemme, Schraubklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 4,7168*
€ 5,8668*
25
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,11*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,1692*
€ 6,3892*
Lager 5382
2778
25
€ 5,80*
ab € 5,15*
€ 6,40*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 5,3162*
€ 6,5662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.