Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glassicherung T 0,63A 250V AC 6,3x32mm Glas 62913


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E468D46
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62913
EAN/GTIN:
     4034451629134
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Glassicherung T 0,63A 250V AC 6,3x32mm Glas 62913
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
0.63 A
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,359*
€ 0,549*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,36*
€ 0,55*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,35*
€ 0,55*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,374*
€ 0,564*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,61*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.