| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E468D05 Herst.-Nr.: 62807 EAN/GTIN: 4034451628076 |
| |
|
| | |
| Glassicherung FF 1,25A 250V AC 6,3x32mm Glas 62807 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Auslösecharakteristik: | superflink (FF) | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 1.25 A | Größe: | 6,3x32 mm | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,13* | € 28,01* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,93* | € 28,14* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,653* | € 31,123* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,68* | € 31,33* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,467* | € 45,147* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,3467* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|