| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E468C75 Herst.-Nr.: 62718 EAN/GTIN: 4034451627185 |
| |
|
| | |
| Glassicherung F 2A 250V AC 6,3x32mm Glas 62718 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Auslösecharakteristik: | flink (F) | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 2 A | Größe: | 6,3x32 mm | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,05* | € 4,71* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,06* | € 4,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,16* | € 4,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,465* | € 5,315* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,027* | € 7,487* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5027* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|