Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E405C20 Herst.-Nr.: 2320500 EAN/GTIN: 4046356599023 |
| |
|
| | |
| SPS-Verbindungskabel 3m SPS-and.Ger USB f.digi.Sign IFS-Dataport 4p IFS-USB-DATACABLE Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | IFS-Dataport | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | USB | Funktion: | SPS-andere Geräte | Geeignet für digitale Signale: | ja | Länge: | 3 m m | Polzahl: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,86* | € 51,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,64* | € 51,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,61* | € 54,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,61* | € 56,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 50,43* | € 63,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|