Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 3,2Wm ws 3000K 40Stkm IP20 DC LED nicht austauschbar 3mm 12V 703.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 703.20 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 3000 mm
Paulmann 703.20 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 3000 mm
Paulmann 703.20 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 3000 mm
Paulmann 703.20 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 3000 mm
Artikel-Nr.:
     262-E324C53
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70320
EAN/GTIN:
     4000870703205
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 3,2Wm ws 3000K 40Stkm IP20 DC LED nicht austauschbar 3mm 12V 703.20
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
128
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
40
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
3 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Lampenleistung je Fuß:
0.762 W
Lampenleistung je Meter:
3.2 W
Lampenspannung:
12 - 12 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
267 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
3 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
3 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Anschlussset:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,08*
€ 24,08*
€ 4,00*
ab € 18,55*
€ 26,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,73*
€ 26,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,04*
€ 26,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,32*
€ 26,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70317
ab € 13,58*
Zubehör
Paulmann
70319
ab € 19,53*
Zubehör
Paulmann
70322
ab € 27,30*
Zubehör
Paulmann
70480
ab € 28,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.