Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 110x133mm rws GEB-K RAL9010 besch 9950qmm 2000mm GEK-SA133110RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Geräteeinbaukanal asymmetrisch 133x110x2000 Stahl reinweiß RAL 9010
Geräteeinbaukanal asymmetrisch 133x110x2000 Stahl reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E271G20
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6282700
EAN/GTIN:
     4012195137337
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
obo brüstungskanal stahl
brüstungskanal obo
Geräteeinbaukanal ST 110x133mm rws GEB-K RAL9010 besch 9950qmm 2000mm GEK-SA133110RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
110 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
9950 mm² mm²
Oberflächenschutz:
beschichtet
Oberteilbreite 1:
76.5 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
133 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 58,60*
€ 72,95*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 58,56*
€ 73,27*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 59,02*
€ 73,28*
2
Frei Haus
ab € 60,86*
€ 75,99*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 71,85*
€ 89,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 89,14*
€ 106,08
pro Meter
ab 4 Meter
€ 87,25*
€ 103,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 85,36*
€ 101,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 81,76*
€ 97,29
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 71,85*
€ 85,50
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 71,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 178,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6282710
ab € 125,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6282870
ab € 17,37*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6282770
ab € 17,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6282730
ab € 175,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6282720
ab € 176,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288610
ab € 2,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288608
ab € 4,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6282740
ab € 78,73*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288680
ab € 8,56*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6279850
ab € 8,585*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6287050
ab € 19,72*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6287070
ab € 21,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6287060
ab € 21,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6287080
ab € 19,73*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288700
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.