Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil für Inneneck Pultkanal 12x76,5x300 Stahl reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberteil für Inneneck Pultkanal 12x76,5x300 Stahl reinweiß RAL 9010
Oberteil für Inneneck Pultkanal 12x76,5x300 Stahl reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6287080
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6287080
EAN/GTIN:
     4012195144885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
kabelkanal innenecke
Oberteil zum Verschließen der Innenecken.
Weitere Informationen:
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Breite:
76.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: kabelkanaldeckel weiß, Inneneckoberteil, Inneneckabdeckung, Abdeckung Inneneck Geräteeinbaukanal, Oberteil Inneneck Brüstungskanal, Oberteil Inneneck Geräteeinbaukanal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.