Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil für Flachwinkel fallend Pult 12x76,5x400 Stahl reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberteil für Flachwinkel fallend Pult 12x76,5x400 Stahl reinweiß RAL 9010
Oberteil für Flachwinkel fallend Pult 12x76,5x400 Stahl reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6287070
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6287070
EAN/GTIN:
     4012195144823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
flachwinkel (kabelkanal)
Oberteil zum Verschließen der Flachwinkel.
Weitere Informationen:
Breite:
76.5 mm
Montageart:
innenliegend
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: kabelkanaldeckel weiß, Flachwinkeloberteil, Flachwinkelabdeckung, Abdeckung Flachwinkel Geräteeinbaukanal, Oberteil Flachwinkel Brüstungskanal, Oberteil Flachwinkel Geräteeinbaukanal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.