Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungssockel 3p D02 Schienensyst 63A Sammelschienensystem 400V Kst Z-D02/R/3-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungssockel 63A, 3-p, 400V Z-D02/R/3-36
Sicherungssockel 63A, 3-p, 400V Z-D02/R/3-36
Artikel-Nr.:
     262-E255J59
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     100663
EAN/GTIN:
     4015081005642
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Sicherungssockel
19 Zoll Sockel
19" Sockel
D0-Sicherungssockel 3p D02 Schienensyst 63A Sammelschienensystem 400V Kst Z-D02/R/3-36
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Montageart:
Sammelschienensystem
Polzahl:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, sicherungssockel d02 63a, sicherungssockel d02, sicherungssockel, D01-Sockel, D02-Sockel, D03-Sockel, D0-Reitersicherungsunterteil, D0-Sicherungssockel, D0-Sicherungsunterteil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,34*
€ 15,61*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,53*
€ 18,31*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,69*
€ 18,40*
1
€ 5,46*
ab € 14,50*
€ 20,37*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,52*
€ 29,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.