| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35190233 Herst.-Nr.: 100663 EAN/GTIN: 4015081005642 |
| |
|
| | |
| Sicherungssockel 63A, 3-p, 400V Z-D02/R/3-36 Reiter-Sicherungssockel, Inklusive Behrührungsschutzabdeckung mit Stirn- und Fußplatte und Bezeichnungsschild, Lieferung leer, ohne Schraubkappen, Ausführung entsprechend IEC/EN 60269-1, VDE 0636 Teil 301, vertikale und horizontale Einbaulage möglich, für 60mm - Sammelschienensystem 5 oder 10mm dick, Schienenrastung für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30mm breit, Halogen-, phosphor- und silikonfrei, recyclebar, Beschriftungsfeld an Sockel und Abdeckung, für Sicherungseinsätze DIN 49522 D02 20. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Baugröße: | D02 | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung mit Abdeckung: | nein | Montageart: | Sammelschienensystem | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 63 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 12,29* | € 15,79* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 14,62* | € 18,44* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 14,47* | € 20,34* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,67* | € 20,59* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 16,53* | € 22,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|