| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40581252 Herst.-Nr.: 100663 EAN/GTIN: 4015081005642 |
| |
|
| | |
| Reiter-Sicherungssockel, Inklusive Behrührungsschutzabdeckung mit Stirn- und Fußplatte und Bezeichnungsschild, Lieferung leer, ohne Schraubkappen, Ausführung entsprechend IEC/EN 60269-1, VDE 0636 Teil 301, vertikale und horizontale Einbaulage möglich, für 60mm - Sammelschienensystem 5 oder 10mm dick, Schienenrastung für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30mm breit, Halogen-, phosphor- und silikonfrei, recyclebar, Beschriftungsfeld an Sockel und Abdeckung, für Sicherungseinsätze DIN 49522 D02 20...63A 400VAC / 250VDC, für Hülsen-Passeinsätze DIN 49523, Hülsen-Passeinsätze Z-D02-D01-PE-.. für D01 Schmelzeinsätze 1...16 A erhältlich - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Polzahl: | 3 | Montageart: | Sammelschienensystem | Bemessungsstrom: | 63 Ampere | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standsockel, sicherungssockel d02 63a, sicherungssockel d02, sicherungssockel, Z-D02/R/3-36, ZD02R336, 100663, D0-Sicherungssockel, D0-Reitersicherungsunterteil, D0-Sicherungsunterteil, D01-Sockel, D02-Sockel, D03-Sockel, Sicherungsunterteile, Sockel, Unterteil |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 12,29* | € 15,79* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 14,62* | € 18,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 14,47* | € 20,34* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,67* | € 20,59* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 16,53* | € 22,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|