| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0203711 Herst.-Nr.: 100663 EAN/GTIN: 4015081005642 |
| |
|
| | |
| Reiter-Sicherungssockel, Inklusive Behruhrungsschutzabdeckung mit Stirn- und Fu?platte und Bezeichnungsschild, Lieferung leer, ohne Schraubkappen, Ausfuhrung entsprechend IEC/EN 60269-1, VDE 0636 Teil 301, vertikale und horizontale Einbaulage moglich, fur 60mm - Sammelschienensystem 5 oder 10mm dick, Schienenrastung fur Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30mm breit, Halogen-, phosphor- und silikonfrei, recyclebar, Beschriftungsfeld an Sockel und Abdeckung, fur Sicherungseinsatze DIN 49522 D02 20...63A 400VAC / 250VDC, fur Hulsen-Passeinsatze DIN 49523, Hulsen-Passeinsatze Z-D02-D01-PE-.. fur D01 Schmelzeinsatze 1...16 A erhaltlich |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 12,29* | € 15,79* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 14,62* | € 18,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 14,47* | € 20,34* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,67* | € 20,59* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 16,53* | € 22,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 157,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|