Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 4p 200-250AIn Motorantrieb optional IP20 Einb Schraub NZMH2-4-A250/160-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E254J83
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113386
EAN/GTIN:
     4015081129218
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
eaton leistungsschalter
Leistungsschalter 250A 4p 200-250AIn Motorantrieb optional IP20 Einb Schraub NZMH2-4-A250/160-SVE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 - 2500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200 - 250 A
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.244,19*
€ 1.343,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.252,25*
€ 1.344,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.264,69*
€ 1.356,72*
Frei Haus
ab € 1.277,83*
€ 1.371,68*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.308,35*
€ 1.412,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,72*
€ 1.614,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,08*
€ 1.589,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,06*
€ 1.543,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,15*
€ 1.516,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,69*
€ 1.504,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,73*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 58,01*
Zubehör
Eaton
119870
ab € 14,73*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,95*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,43*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,87*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,07*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,76*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,66*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 375,84*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,54*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,22*
Zubehör
Eaton
259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
ab € 63,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.