Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p NZMN2 8AIu IP20 400-480V Festeinbau magnetisch NZMN2-S8-CNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E209H76
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     103041
EAN/GTIN:
     4015081028801
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Motorschutzschalter 3p NZMN2 8AIu IP20 400-480V Festeinbau magnetisch NZMN2-S8-CNA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 480 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
8 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
48 - 88 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
0.9 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, eaton-motorschutzschalter 8a, eaton motorschutzrelais, motorschutzschalter eaton, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,24*
€ 388,70*
Frei Haus
ab € 343,02*
€ 394,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 347,18*
€ 401,34*
Frei Haus
ab € 349,15*
€ 404,76*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 358,52*
€ 414,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,34*
€ 477,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,34*
€ 469,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,05*
€ 448,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,67*
€ 437,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,18*
€ 413,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,73*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 58,01*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,56*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,95*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,43*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,87*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,07*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,76*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,66*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 375,84*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,54*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,84*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.