Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 250A 4p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N2-4-250-S15-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E186I50
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167690
EAN/GTIN:
     4015081642335
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner
Hauptschalter 250A 4p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N2-4-250-S15-DC
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
1500 - 1500 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3.6 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
184 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 880,71*
€ 988,38*
Frei Haus
ab € 882,35*
€ 993,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 895,14*
€ 1.000,03*
Frei Haus
ab € 903,54*
€ 1.012,16*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 930,63*
€ 1.043,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,03*
€ 1.190,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,32*
€ 1.170,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,64*
€ 1.126,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,96*
€ 1.097,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,14*
€ 1.065,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,83*
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,92*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,75*
Zubehör
Eaton
158477
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
119870
ab € 14,71*
Zubehör
Eaton
104641
ab € 14,62*
Zubehör
Eaton
266750
ab € 13,87*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,95*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,45*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 89,99*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,67*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 86,26*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 86,30*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 89,76*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.