Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-10qmm Serie 2006 1Etage 2kl bl 30A Hutschiene TH35 2006-1604


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2006-1604 Anschlussblock 2 Blau
Wago 2006-1604 Anschlussblock 2 Blau
Artikel-Nr.:
     262-E118A56
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1604
EAN/GTIN:
     4050821181644
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wago 2002-1201 durchgangsklemme
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
Reihenklemme 0,5-10qmm Serie 2006 1Etage 2kl bl 30A Hutschiene TH35 2006-1604
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
30 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
blau
Höhe:
96.3 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
32.9 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,3336*
€ 3,0136*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,25*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,5241*
€ 3,2641*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,6852*
€ 3,4652*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,21125*
€ 4,10125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,10125*
€ 4,88049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78125*
€ 4,49969
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21125*
€ 3,82139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 102,53125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 4,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,2624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 0,9648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.