Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,08-2,5qmm Serie 280 10A 2Etagen 2kl graublau Hutschiene TH35 280-532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E118A03
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-532
EAN/GTIN:
     4050821293682
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
Reihenklemme 0,08-2,5qmm Serie 280 10A 2Etagen 2kl graublau Hutschiene TH35 280-532
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
grau/blau | mehrfarbig
Höhe:
74 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
39.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,83*
€ 2,33*
50
€ 5,46*
ab € 2,0038*
€ 2,5238*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,56*
50
Frei Haus
ab € 2,0856*
€ 2,6356*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,18254*
€ 2,75254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,75254*
€ 3,27552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57254*
€ 3,06132
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18254*
€ 2,59722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 137,627* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-162/003-000
ab € 77,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-165/003-000
ab € 200,926*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-166/003-000
ab € 120,781*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-169/003-000
ab € 177,782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-170/003-000
ab € 201,532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-176/003-000
ab € 162,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-132/005-000
ab € 100,551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-133/005-000
ab € 138,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-133/005-000/039-000
ab € 81,1585*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.