Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M63 V-TEC PA gr unbeh 12mm Polyamid (PA) IP68 ger V-TECVM63UVLGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung UV-beständig M63 Polyamid lichtgrau
Kabelverschraubung UV-beständig M63 Polyamid lichtgrau
Artikel-Nr.:
     262-E112E82
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022907
EAN/GTIN:
     4012195896784
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 polyamid obo
kabelverschraubung
kabelverschraubung m63
Kabelverschraubung M63 V-TEC PA gr unbeh 12mm Polyamid (PA) IP68 ger V-TECVM63UVLGR
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
36 - 48 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
67 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
75 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 214,9404*
€ 249,9204*
Frei Haus
ab € 232,88*
€ 270,95*
Frei Haus
ab € 235,23*
€ 273,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 258,1035*
€ 296,5935*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 274,2333*
€ 315,6333*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,6333*
€ 375,60363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,7433*
€ 373,35453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,3833*
€ 362,21613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 296,8933*
€ 353,30303
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,2333*
€ 326,33763
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 54,84666* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2048973
ab € 0,86691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.