Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E111B59 Herst.-Nr.: A9F03106 EAN/GTIN: 3606480439667 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter AC Acti9 B 6A 1p 230V 1TE 50Hz IP20 A9F03106 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 - 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1 - 16 mm² | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Auslösecharakteristik: | B | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 500 V | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 6 kA | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: | 6 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: | 10 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: | 10 kA | Bemessungsspannung: | 230 V V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 6 kV | Bemessungsstrom: | 6 A A | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 78.5 mm mm | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Frequenz: | 50 - 50 Hz Hz | Polzahl (gesamt): | 1 | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -35 - 70 °C | Verlustleistung: | 1.3 W | Verschmutzungsgrad: | 3 | Zusatzeinrichtungen möglich: | ja | Überspannungskategorie: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,72* | € 5,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 3,73* | € 5,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,74* | € 5,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,76* | € 5,20* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,80* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|