Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E109I67 Herst.-Nr.: A9C20882 EAN/GTIN: 3606480375194 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz 100A Acti9 250VAC 230-240VAC 2S 7500WAGL 6TE A9C20882 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsbetriebsspannung: | 250 - 250 V V | Bemessungsbetriebsstrom: | 100 A A | Bemessungsbetätigungsspannung: | 230 - 240 V V | Breite in Teilungseinheiten: | 6 | Einbautiefe: | 60 mm mm | Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1: | AC-1 | Max. Glühlampenlast: | 7500 W W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 0 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 0 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 0 VA VA | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Zusatzeinrichtungen möglich: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,80* | € 167,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 153,88* | € 167,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,78* | € 174,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 164,87* | € 179,77* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 241,51* | € 263,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|