Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90251813 Herst.-Nr.: A9C20882 EAN/GTIN: 3606480375194 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz 2S 63A 220/240V 50Hz A9C20882 Installationsschütz Acti 9 iCT. Nennstrom 100A, 2S, Steuerspannung 220/240V, 50Hz, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Schalten von Stromkreisen bis 100A. Klemmen IP 20. Geräuscharmes Schalten. Mechanische Schaltstellungsanzeige. Installationsschützen mit Vorwahl verfügen über einen frontseitigen Betriebsartenwahlschalter mit vier Schaltstellungen. Kompatibel mit der gesamten Produktreihe Acti 9. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung: | 250 V | Bemessungsbetriebsstrom: | 100 A | Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1: | AC-1 | Bemessungsbetätigungsspannung: | 220..240 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Max. Glühlampenlast: | 0 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 0 VA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,08* | € 167,99* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 154,42* | € 168,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,60* | € 174,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 161,73* | € 179,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 168,66* | € 182,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|