Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 500A 4p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N3-4-500-S15-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E106H05
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     166409
EAN/GTIN:
     4015081629176
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner
Hauptschalter 500A 4p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N3-4-500-S15-DC
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
1500 - 1500 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
6.6 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
275 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.652,23*
€ 1.818,14*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.662,08*
€ 1.819,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.686,04*
€ 1.846,89*
Frei Haus
ab € 1.703,39*
€ 1.869,86*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.761,80*
€ 1.928,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.846,89*
€ 2.197,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.832,53*
€ 2.180,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.762,43*
€ 2.097,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.721,62*
€ 2.048,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.686,04*
€ 2.006,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,38*
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,73*
Zubehör
Eaton
132675
ab € 57,59*
Zubehör
Eaton
132676
ab € 73,44*
Zubehör
Eaton
266795
ab € 122,55*
Zubehör
Eaton
131731
ab € 212,44*
Zubehör
Eaton
266797
ab € 8,68*
Zubehör
Eaton
100515
ab € 96,75*
Zubehör
Eaton
229413
ab € 170,93*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,05*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,89*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,71*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,12*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,77*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.