Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack-Stromverteilung 12Steckd 36xC13 M 230V 800.0113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Rot, Weiß
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Rot, Weiß
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Rot, Weiß
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Rot, Weiß
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E064G26
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0113
EAN/GTIN:
     4016514048212
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Rack-Stromverteilung 12Steckd 36xC13 M 230V 800.0113
Weitere Informationen:
Anzahl der C13 Steckdosen:
36
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
12
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 16 A
Befestigungsmaß:
1840 mm
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Breite:
44 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Länge:
1840 mm
Montagerichtung:
vertikal
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 215,24*
€ 246,59*
Frei Haus
ab € 217,79*
€ 248,95*
Frei Haus
ab € 219,37*
€ 250,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 221,18*
€ 252,76*
Frei Haus
ab € 220,76*
€ 253,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.