Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste vertikal 36 x C13 + 12 x Schuko, 6-phasig, Aderendhülsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Rot, Weiß
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Rot, Weiß
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Rot, Weiß
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Rot, Weiß
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1752-691787
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Aluminiumprofil Breite 44 mm, Tiefe 47 mm, Länge ca. 1840 mm Ausgänge 36-fach C13 und 12-fach Schuko 2 x 3-phasige Einspeisung mit Beschriftung und farblicher Kennzeichnung der Phasen (rot/schwarz/grau) Einspeisung 1: 18 x C13 + 6 x Schuko (6 x C13 + 2 x Schuko pro Phase) Einspeisung 2: 18 x C13 + 6 x Schuko (6 x C13 + 2 x Schuko pro Phase) Anschlussleitung 2 x 3.0 m schwarz, H05VV-F 5G 2.5 mm² mit Aderendhülsen Beiliegende Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
12
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
36
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
32 A
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
3 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
NEMA-Code:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,78*
€ 292,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.