Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 225A 3p 225AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMH2-VEF225-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E032H22
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271134
EAN/GTIN:
     4015082711344
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 225A 3p 225AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMH2-VEF225-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
225 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
450 - 2250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2700 - 2700 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
41.77 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
225 - 225 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.396,48*
€ 1.531,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.401,67*
€ 1.532,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.406,42*
€ 1.542,96*
Frei Haus
ab € 1.438,18*
€ 1.562,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.555,57*
€ 1.685,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,96*
€ 1.836,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,31*
€ 1.798,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.448,01*
€ 1.723,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.426,91*
€ 1.698,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.406,42*
€ 1.673,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
259816
ab € 101,06*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,62*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,52*
Zubehör
Eaton
260174 NZM2-XTVDV
ab € 54,51*
Zubehör
Eaton
262244
ab € 19,06*
Zubehör
Eaton
266627
ab € 49,50*
Zubehör
Eaton
116897
ab € 171,65*
Zubehör
Eaton
259754 NZM2/3-XA24AC/DC
ab € 63,71*
Zubehör
Eaton
260144
ab € 60,77*
Zubehör
Eaton
260137
ab € 32,11*
Zubehör
Eaton
271513
ab € 58,31*
Zubehör
Eaton
100672
ab € 58,28*
Zubehör
Eaton
266657
ab € 96,26*
Zubehör
Eaton
266672
ab € 131,56*
Zubehör
Eaton
116896
ab € 180,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.