Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose REG 250VAC 16A Typ_CF 2,5TE 60mm Typ CF IP20 EO-CF/PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D944J99
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804038
EAN/GTIN:
     4055626225784
Suchbegriffe:
Industrierelais
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Steckdose REG 250VAC 16A Typ_CF 2,5TE 60mm Typ CF IP20 EO-CF/PT
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Ausführung:
Typ CF
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
60 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 6,89*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,438*
€ 7,158*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,47*
€ 7,20*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,43*
€ 7,44*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,674*
€ 7,464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804522
ab € 10,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.