Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/PT
Steckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/PT
Artikel-Nr.:
     3517A-82752210
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804038
EAN/GTIN:
     4055626225784
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose

Steckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/PT

Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Push-in-Federanschluss, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose grau, reiheneinbausteckdose, phoenix contact schaltschrank-steckdose, Installationssteckdose, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, SCHUKO-Steckdose, Tragschienensteckdose, Einbausteckdose, Steckvorrichtung, Steckdose
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 6,85*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,398*
€ 7,128*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,43*
€ 7,17*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,39*
€ 7,44*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,634*
€ 7,444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,128*
€ 8,48232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,938*
€ 8,25622
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,578*
€ 7,82782
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,398*
€ 6,42362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804522
ab € 10,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.