Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4055626225784
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804038
EAN/GTIN:
     4055626225784
Suchbegriffe:
Industrierelais
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Push-in-Federanschluss, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 Volt
Ausführung:
ohne Schutzkontakt
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Schaltschranksteckdose, Tragschienen-Steckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose grau, reiheneinbausteckdose, phoenix contact schaltschrank-steckdose, EO-CF/PT, EOCFPT, 0804038, Steckdose Reiheneinbau, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Markierung Montage, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installation, Steckdose für DIN-Schiene, Steckdose für Hutschiene, Universal-Steckdose, Universalsteckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 6,94*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,618*
€ 7,198*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 7,24*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,904*
€ 7,514*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,61*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804522
ab € 13,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 24,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,44734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.